入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬インサート |
ANSI番号 | SNMG643UD21 |
コーティング | チタン |
切断方向 | 普通 |
グレード | UD21 |
内接円 | 0.75 " |
形状を挿入 | 正方形である |
インサートサイズ | 643 |
インサートの厚さ | 0.25 " |
ISO番号 | 190612 |
取付穴径 | 0.312 " |
取り付けスタイル | クランプとロックピン |
エッジの数 | 4 |
鼻の半径 | 0.046 " |
レーキ | 負 |
形式 | SNMG |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | US |
モデル | 鼻の半径 | ANSI番号 | コーティング | グレード | 内接円 | インサートサイズ | インサートの厚さ | 取付穴径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMG431UD51 | 0.015 " | SNMG431UD51 | 錫 | UD51 | 0.5 " | 431 | 0.188 " | 0.203 " | ¥2,577 | |
SNMG431UD52 | 0.015 " | SNMG431UD52 | チタン | UD52 | 0.5 " | 431 | 0.188 " | 0.203 " | ¥2,577 | |
SNMG432UD21 | 0.031 " | SNMG432UD21 | チタン | UD21 | 0.5 " | 432 | 0.188 " | 0.203 " | ¥2,645 | |
SNMG432UD51 | 0.031 " | SNMG432UD51 | 錫 | UD51 | 0.5 " | 432 | 0.188 " | 0.203 " | ¥2,645 | |
SNMG432UD52 | 0.031 " | SNMG432UD52 | チタン | UD52 | 0.5 " | 432 | 0.188 " | 0.203 " | ¥2,645 | |
SNMG542UD51 | 0.031 " | SNMG542UD51 | 錫 | UD51 | 0.625 " | 542 | 0.25 " | 0.25 " | ¥3,969 | |
SNMG542UD52 | 0.031 " | SNMG542UD52 | チタン | UD52 | 0.625 " | 542 | 0.25 " | 0.25 " | ¥4,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。