入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバー |
ANSI番号 | S06K SWLCL2 |
バー径 | 0.375 " |
最先端タイプ | -5度 |
内接円 | 1 / 4 " |
形状を挿入 | 80度のトライゴン |
インサートの厚さ | 0.093 " |
リード角 | -5度 |
左手/右手 | 左手 |
最小退屈させる | 0.41 " |
取り付けスタイル | ねじロック |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
レーキ | ポジティブ |
シャンク素材 | 鋼 |
形式 | コールテン |
タイプ | ターニング |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.03 |
原産国 | US |
モデル | 最小退屈させる | ANSI番号 | 最先端タイプ | 取り付けスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | レーキ | 内接円 | 形状を挿入 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S02.5G SCLDR1.2 | 0.175 " | S02.5G SCLDR1.2 | -5度 | ねじロック | 3.5 " | ポジティブ | 5 / 32 " | 80度ダイヤモンド | ¥15,310 | |
S03.5G SCLDL1.5 | 0.245 " | S03.5G SCLDL1.5 | -5度 | ねじロック | 3.5 " | ポジティブ | 3 / 16 " | 80度ダイヤモンド | ¥15,310 | |
S03.5G SCLDR1.5 | 0.245 " | S03.5G SCLDR1.5 | -5度 | ねじロック | 3.5 " | ポジティブ | 3 / 16 " | 80度ダイヤモンド | ¥15,310 | |
S03G SCLDL1.2 | 0.205 " | S03G SCLDL1.2 | -5度 | ねじロック | 3.5 " | ポジティブ | 5 / 32 " | 80度ダイヤモンド | ¥15,310 | |
S03G SCLDR1.2 | 0.205 " | S03G SCLDR1.2 | -5度 | ねじロック | 3.5 " | ポジティブ | 5 / 32 " | 80度ダイヤモンド | ¥15,249 | |
S03G SWLCR1.2 | 0.205 " | S03G SWLCR1.2 | -5度 | ねじロック | 3.5 " | ポジティブ | 5 / 32 " | 80度のトライゴン | ¥17,029 | |
S04G SCLDL1.5 | 0.275 " | S04G SCLDL1.5 | -5度 | ねじロック | 3.5 " | ポジティブ | 3 / 16 " | 80度ダイヤモンド | ¥15,470 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。