定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ULTRA-DEX USA HM10J SWLCR2 ボーリングバー | AH3VNT 33NE96

ULTRA-DEX USA HM10J SWLCR2 ボーリングバー

在庫あり
アイテム: AH3VNT 型式:HM10J SWLCR2相互参照:33NE96

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥64,716 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボーリングバー
ANSI番号HM10J SWLCR2
バー径0.625 "
最先端タイプ-5度
内接円1 / 4 "
形状を挿入80度のトライゴン
インサートの厚さ0.093 "
リード角-5度
左手/右手右手
最小退屈させる0.76 "
取り付けスタイルねじロック
全体の長さ(Overall Length)4.5 "
レーキポジティブ
シャンク素材ヘビーメタル
形式クーラントスルー
タイプターニング

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)3.18
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)3.18
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最小退屈させるANSI番号最先端タイプ全体の長さ(Overall Length)形式内接円形状を挿入インサートの厚さ価格
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCL2 ボーリングバー | AH3VLE 33NE38 HM06J SCLCL20.41 "HM06J SCLCL2-5度4.5 "クーラントスルー1 / 4 "80度ダイヤモンド0.093 "¥40,740
ULTRA-DEX USA HM06J SCLCR2 ボーリングバー | AH3VLF 33NE39 HM06J SCLCR20.41 "HM06J SCLCR2-5度4.5 "クーラントスルー1 / 4 "80度ダイヤモンド0.093 "¥39,614
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPL2 ボーリングバー | AH3VLG 33NE40 HM06J SCLPL20.41 "HM06J SCLPL2-5度4.5 "クーラントスルー1 / 4 "80度ダイヤモンド0.093 "¥39,967
ULTRA-DEX USA HM06J SCLPR2 ボーリングバー | AH3VLH 33NE41 HM06J SCLPR20.41 "HM06J SCLPR2-5度4.5 "クーラントスルー1 / 4 "80度ダイヤモンド0.093 "¥39,967
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL1.2 ボーリングバー | AH3VLJ 33NE42 HM06J STUCL1.20.41 "HM06J STUCL1.2-3度4.5 "クーラントスルー5 / 32 "三角形0.078 "¥38,989
ULTRA-DEX USA HM06J STUCL2 ボーリングバー | AH3VLK 33NE43 HM06J STUCL20.41 "HM06J STUCL2-3度4.5 "クーラントスルー1 / 4 "三角形0.093 "¥40,740
ULTRA-DEX USA HM06J STUCR1.2 ボーリングバー | AH3VLL 33NE44 HM06J STUCR1.20.41 "HM06J STUCR1.2-3度4.5 "クーラントスルー5 / 32 "三角形0.078 "¥38,989

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ULTRA-DEX USA HM10J SWLCR2 ボーリングバー
¥64,716 /単価