定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ULTRA-DEX USA E08R SSKCR3 ボーリングバー | AH3VBX 33NC45

ULTRA-DEX USA E08R SSKCR3 ボーリングバー

在庫あり
アイテム:AH3VBX モデル: E08R SSKCR3相互参照:33NC45

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥68,276 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボーリングバー
ANSI番号E08R SSKCR3
バー径0.500 "
最先端タイプ15度
内接円3 / 8 "
形状を挿入正方形である
インサートの厚さ0.156 "
リード角15度
左手/右手右手
最小退屈させる0.625 "
取り付けスタイルねじロック
全体の長さ(Overall Length)8"
レーキポジティブ
シャンク素材炭化物
形式クーラントスルー
タイプターニング

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)22.86
船幅(cm)6.35
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最小退屈させるANSI番号最先端タイプ取り付けスタイル全体の長さ(Overall Length)レーキ内接円形状を挿入価格
ULTRA-DEX USA E02.5GSCLDL1.2ボーリングバー| AH3UXL 33NA42 E02.5G SCLDL1.20.175 "E02.5G SCLDL1.2-5度ねじロック4.5 "ポジティブ5 / 32 "80度ダイヤモンド¥48,073
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDR1.2 ボーリングバー | AH3UXM 33NA43 E02.5G SCLDR1.20.175 "E02.5G SCLDR1.2-5度ねじロック4.5 "ポジティブ5 / 32 "80度ダイヤモンド¥48,073
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDL1.5 ボーリングバー | AH3UXN 33NA44 E03.5H SCLDL1.50.245 "E03.5H SCLDL1.5-5度ねじロック4"ポジティブ3 / 16 "80度ダイヤモンド¥48,073
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDR1.5 ボーリングバー | AH3UXP 33NA45 E03.5H SCLDR1.50.245 "E03.5H SCLDR1.5-5度ねじロック4"ポジティブ3 / 16 "80度ダイヤモンド¥48,073
ULTRA-DEX USA E03H SCLDL1.2 ボーリングバー | AH3UXQ 33NA46 E03H SCLDL1.20.205 "E03H SCLDL1.2-5度ねじロック4"ポジティブ5 / 32 "80度ダイヤモンド¥48,073
ULTRA-DEX USA E03HSCLDR1.2ボーリングバー| AH3UXR 33NA47 E03H SCLDR1.20.205 "E03H SCLDR1.2-5度ねじロック4"ポジティブ5 / 32 "80度ダイヤモンド¥55,804
ULTRA-DEX USA E03H SWLCR1.2 ボーリングバー | AH3UXT 33NA48 E03H SWLCR1.20.205 "E03H SWLCR1.2-5度ねじロック4"ポジティブ5 / 32 "80度のトライゴン¥51,501

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ULTRA-DEX USA E08R SSKCR3 ボーリングバー
¥68,276 /単価