定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ULTRA-DEX USA E04H SCLDL1.5-172 ボーリングバー | AH3UXV 33NA50

ULTRA-DEX USA E04H SCLDL1.5-172 ボーリングバー

在庫あり
アイテム:AH3UXV モデル: E04H SCLDL1.5-172相互参照:33NA50

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥49,348 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボーリングバー
ANSI番号E04H SCLDL1.5-172
バー径0.250 "
最先端タイプ-5度
内接円3 / 16 "
形状を挿入80度ダイヤモンド
インサートの厚さ0.062 "
リード角-5度
左手/右手左手
最小退屈させる0.312 "
取り付けスタイルねじロック
全体の長さ(Overall Length)4"
レーキポジティブ
シャンク素材炭化物
形式クーラントスルー
タイプターニング

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)5.72
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル最小退屈させるANSI番号最先端タイプ取り付けスタイル全体の長さ(Overall Length)レーキ内接円形状を挿入価格
ULTRA-DEX USA E02.5GSCLDL1.2ボーリングバー| AH3UXL 33NA42 E02.5G SCLDL1.20.175 "E02.5G SCLDL1.2-5度ねじロック4.5 "ポジティブ5 / 32 "80度ダイヤモンド¥48,073
ULTRA-DEX USA E02.5G SCLDR1.2 ボーリングバー | AH3UXM 33NA43 E02.5G SCLDR1.20.175 "E02.5G SCLDR1.2-5度ねじロック4.5 "ポジティブ5 / 32 "80度ダイヤモンド¥48,073
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDL1.5 ボーリングバー | AH3UXN 33NA44 E03.5H SCLDL1.50.245 "E03.5H SCLDL1.5-5度ねじロック4"ポジティブ3 / 16 "80度ダイヤモンド¥48,073
ULTRA-DEX USA E03.5H SCLDR1.5 ボーリングバー | AH3UXP 33NA45 E03.5H SCLDR1.50.245 "E03.5H SCLDR1.5-5度ねじロック4"ポジティブ3 / 16 "80度ダイヤモンド¥48,073
ULTRA-DEX USA E03H SCLDL1.2 ボーリングバー | AH3UXQ 33NA46 E03H SCLDL1.20.205 "E03H SCLDL1.2-5度ねじロック4"ポジティブ5 / 32 "80度ダイヤモンド¥48,073
ULTRA-DEX USA E03HSCLDR1.2ボーリングバー| AH3UXR 33NA47 E03H SCLDR1.20.205 "E03H SCLDR1.2-5度ねじロック4"ポジティブ5 / 32 "80度ダイヤモンド¥55,804
ULTRA-DEX USA E03H SWLCR1.2 ボーリングバー | AH3UXT 33NA48 E03H SWLCR1.20.205 "E03H SWLCR1.2-5度ねじロック4"ポジティブ5 / 32 "80度のトライゴン¥51,501

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ULTRA-DEX USA E04H SCLDL1.5-172 ボーリングバー
¥49,348 /単価