定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ULTRA-DEX USA DPMT 32.52 UD51 超硬インサート | AH3TUR 33MU47

ULTRA-DEX USA DPMT 32.52 UD51 超硬インサート

在庫あり
アイテム: AH3TUR モデル:DPMT 32.52 UD51相互参照:33MU47

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,270 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬インサート
ANSI番号DPMT 32.52 UD51
コーティング
切断方向普通
グレードUD51
内接円0.375 "
形状を挿入ダイヤモンド
インサートサイズ32.52
インサートの厚さ0.156 "
ISO番号11T308
取付穴径0.173 "
取り付けスタイルねじロック
エッジの数2
鼻の半径0.031 "
レーキポジティブ
形式DPMT

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)3.81
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルANSI番号コーティンググレードインサートサイズ鼻の半径価格
ULTRA-DEX USA DPMT 32.51UD2超硬インサート| AH3TUH 33MU39 DPMT 32.51 UD2DPMT 32.51 UD2コーティングされていないUD232.510.015 "¥2,696
ULTRA-DEX USA DPMT 32.51UD21超硬インサート| AH3TUJ 33MU40 DPMT 32.51 UD21DPMT 32.51 UD21チタンUD2132.510.015 "¥3,550
ULTRA-DEX USA DPMT 32.51UD22超硬インサート| AH3TUK 33MU41 DPMT 32.51 UD22DPMT 32.51 UD22UD2232.510.015 "¥3,353
ULTRA-DEX USA DPMT 32.51UD51超硬インサート| AH3TUL 33MU42 DPMT 32.51 UD51DPMT 32.51 UD51UD5132.510.015 "¥3,270
ULTRA-DEX USA DPMT 32.51UD52超硬インサート| AH3TUM 33MU43 DPMT 32.51 UD52DPMT 32.51 UD52チタンUD5232.510.015 "¥3,550
ULTRA-DEX USA DPMT 32.52UD2超硬インサート| AH3TUN 33MU44 DPMT 32.52 UD2DPMT 32.52 UD2コーティングされていないUD232.520.031 "¥2,768
ULTRA-DEX USA DPMT 32.52UD21超硬インサート| AH3TUP 33MU45 DPMT 32.52 UD21DPMT 32.52 UD21チタンUD2132.520.031 "¥3,550

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ULTRA-DEX USA DPMT 32.52 UD51 超硬インサート
¥3,270 /単価