ULTRA-DEX USA CFT B40MM-600 ボーリングバー
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
アイテム価格 | ボーリングバー |
ANSI番号 | CFTB40MM-600 |
バー径 | 1.574 " |
最小退屈させる | 1.76 " |
全体の長さ(Overall Length) | 23.622 " |
シャンク素材 | 鋼、超硬 |
形式 | びびりなし |
タイプ | ターニング |
船の重量(kg) | 12.92 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 12.7 |
原産国 | US |
モデル | ANSI番号 | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CFTB1000-10 | CFTB1000-10 | 1.2 " | 10 " | 鋼 | ¥214,729 | |
CFTB1000-14 | CFTB1000-14 | 1.2 " | 14 " | 鋼 | ¥414,481 | |
CFTB1000-16 | CFTB1000-16 | 1.2 " | 16 " | 鋼、超硬 | ¥919,058 | |
CFTB1000-18 | CFTB1000-18 | 1.2 " | 18 " | 鋼、超硬 | ¥1,792,220 | |
CFTB1250-12 | CFTB1250-12 | 1.47 " | 12 " | 鋼 | ¥239,850 | |
CFTB1250-16 | CFTB1250-16 | 1.47 " | 16 " | 鋼 | ¥451,679 | |
CFTB1250-18 | CFTB1250-18 | 1.47 " | 18 " | 鋼、超硬 | ¥1,137,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。