定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ULTRA-DEX USA 3IR16ACME 超硬インサート トライアングル | AH3TJV 33MR31

ULTRA-DEX USA 3IR16ACME 超硬インサート トライアングル

在庫あり
アイテム: AH3TJV モデル:3IR16ACME相互参照:33MR31

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,346 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬インサート
ANSI番号3IR16ACME
コーティング
切断方向普通
グレードUD51
内接円0.375 "
形状を挿入三角形
インサートサイズ3
インサートの厚さ0.145 "
ISO番号16JIL12UN
取付穴径0.173 "
取り付けスタイルねじロック
エッジの数3
レーキポジティブ
形式横になる

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)3.81
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル取り付けスタイルANSI番号コーティング鼻の半径レーキ形式グレード内接円価格
ULTRA-DEX USA2JIL12UN超硬インサートトライアングル| AH3THZ 33MR12 2JIL12UNねじロック2JIL12UN-ポジティブ横になるUD510.25 "¥3,678
ULTRA-DEX USA2JILA60超硬インサートトライアングル| AH3TJA 33MR13 2JILA60ねじロック2JILA60-ポジティブ横になるUD510.25 "¥3,678
ULTRA-DEX USA2JIR12UN超硬インサートトライアングル| AH3TJB 33MR14 2JIR12UNねじロック2JIR12UN-ポジティブ横になるUD510.25 "¥3,678
ULTRA-DEX USA2JIRA60超硬インサートトライアングル| AH3TJC 33MR15 2JIRA60ねじロック2JIRA60-ポジティブ横になるUD510.25 "¥3,678
ULTRA-DEX USA3IL10ACME超硬インサートトライアングル| AH3TJD 33MR16 3IL10ACMEねじロック3IL10ACME-ポジティブ横になるUD510.375 "¥5,346
ULTRA-DEX USA3IL12ACME超硬インサートトライアングル| AH3TJE 33MR17 3IL12ACMEねじロック3IL12ACME-ポジティブ横になるUD510.375 "¥5,346
ULTRA-DEX USA3IL14ACME超硬インサートトライアングル| AH3TJF 33MR18 3IL14ACMEねじロック3IL14ACME-ポジティブ横になるUD510.375 "¥5,346

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ULTRA-DEX USA 3IR16ACME 超硬インサート トライアングル
¥5,346 /単価