入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気ライト |
バッテリタイプ | (3)AAA |
色 | レッド |
高さ | 3.25 " |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 1.63W |
配光 | 広い |
ルーメン | 50 |
マグネティックプル | 8ポンド |
マックス。 高さ | 3.25 " |
ランプヘッドの数 | 1 |
ランタイム | 3時間 |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8513100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ルーメン | マックス。 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
RT-48LT | 110 | 4" | ¥8,670 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。