入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気ピックアップツール |
直径 | 1 / 4 " |
拡張長さ | 25 " |
ハンドルタイプ | スプリングコイル |
長さ | 25 " |
吊り上げ能力 | 2ポンド |
材料 | スプリングコイル |
操作 | マニュアル |
サイズ | 25 "L x 1/4" W |
タイプ | アルニコ |
幅(Width) | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 64.01 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | 直径 | 拡張長さ | タイプ | ハンドルタイプ | 長さ | 吊り上げ能力 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-2 | - | 1 / 2 " | 30.25 " | 伸縮式 | テクスチャードクッションピストルグリップ | 8.25 " | 16ポンド | ステンレス鋼ハンドル、ネオジム-鉄-ホウ素高磁束磁石 | ¥5,138 | ||
HT-1 | - | 1 / 2 " | 33.25 " | 伸縮式 | テクスチャードクッショングリップ | 6.625 " | 2-1 / 2ポンド | ステンレス鋼ハンドル、ネオジム-鉄-ホウ素高磁束磁石 | ¥3,491 | ||
HT-3 | - | 1 / 2 " | 30.25 " | 伸縮式 | テクスチャードクッショングリップ | 8.25 " | 10ポンド | ステンレス鋼ハンドル、ネオジム-鉄-ホウ素高磁束磁石 | ¥4,437 | ||
HT-5 | - | 1 / 2 " | 25.5 " | 伸縮式 | テクスチャードクッショングリップ | 5.5 " | 2-1 / 2ポンド | ステンレス鋼ハンドル、ネオジム-鉄-ホウ素高磁束磁石 | ¥1,908 | ||
いいえ。 4T | 4.5 " | 1 / 4 " | 4 1/2 "から19" | 磁気 | - | 19 " | 2ポンド | 真鍮メッキ | ¥2,254 | ||
いいえ。 10T | 5-3 / 4 "L x 1/4" W | 1 / 4 " | 18.25 " | アルニコ | ステンレス鋼 | 5.75 " | 8オンス | ステンレス鋼 | ¥1,400 | ||
番号。 15倍 | 5-7 / 8 "L x 1/4" W | 1 / 4 " | 25.593 | ネオジウム | ステンレス鋼 | 5.875 " | 2ポンド | ステンレス鋼 | ¥2,050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。