入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 南京錠シール |
ケーブル径 | 15 / 32 " |
色 | グリーン |
長さ | 1.5 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
桁数 | 7 |
プライマリアプリケーション | 汎用バリア |
厚さ | 19 / 64 " |
ワイヤ長 | 53 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3923900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル径 | 色 | 長さ | 材料 | 厚さ | ワイヤ長 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1069498 | 15 / 32 " | レッド | 1.5 " | 高密度ポリエチレン | 19 / 64 " | 53 / 64 " | 1 | ¥4,383 | ||
1061070 | 33 / 64 " | 青 | 2.875 " | アクリル/スチール | 7 / 16 " | 1" | 1 | ¥162,647 | ||
1061071 | 33 / 64 " | 青 | 3.25 " | アクリル/スチール | 7 / 16 " | 1" | 1 | ¥181,862 | ||
V35082001-27-GRAI | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥6,302 | ||
V35082181-27-GRAI | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥6,496 | ||
V32072181-27-GRAI | - | - | - | - | - | - | 50 | ¥6,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。