入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐カットスリーブ |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 4 |
ANSI / ISEAカットレベル | 5 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 5 |
色 | ブラック |
カフスタイル | 裾上げ |
長さ | 8.75 " |
材料 | アラミド |
サイズ | S |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926201050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。