入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 耐性の手袋をカット |
耐摩耗性 | 有り |
ANSI摩耗サイクル | 20,000 |
ANSIカットグラム | 3782 |
ANSIパンクチャーニュートン | 73 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 6 |
ANSI / ISEAカットレベル | 5 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 3 |
バックマテリアル | ナイロン |
コーティング範囲 | 手のひら/指 |
塗装仕上げ | ラフ |
コーティング材料 | ニトリル |
色 | ブラック |
カフ | ニット |
カット | ニット |
カット抵抗 | 有り |
指の素材 | ナイロン |
フィンガースタイル | 強化 |
ゲージ | 13 |
ハンド | 右左 |
長さ | 9 13 / 32 " |
ライナー材料 | レーヨン |
手のひら素材 | ナイロン |
パンク耐性 | 有り |
サイズ | XL |
推奨使用環境 | ドライ/ライトオイル |
親指のスタイル | 強化 |
重量 | 光 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3926201050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。