TURNSTILE HGGE-P-FE ハイゲートフリー出口2方
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | こんにちはゲート改札口 |
制御タイプ | 電気 |
終了 | ブラックパウダーコート |
Hardware | 同梱 |
材料 | 鋼 |
操作 | 2ウェイ |
全体の高さ | 90 " |
全体の長さ(Overall Length) | 64 " |
全幅 | 57 " |
回転 | 二者で行われる |
タイプ | 無料出口 |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 405 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 205.74 |
船幅(cm) | 144.78 |
HSコード | 7308909590 |
原産国 | CA |
モデル | 制御タイプ | 終了 | アイテム価格 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGM-G-FE | メカニカル | 亜鉛めっき鋼 | タンデムハイゲート改札口 | 鋼 | 35 " | 96 " | カウンター/時計回り | ¥3,636,559 | 見積依頼
|
TGGE-G-FE | 電気 | 亜鉛めっき鋼 | タンデムハイゲート改札口 | 鋼 | 35 " | 96 " | カウンター/時計回り | ¥3,922,580 | 見積依頼
|
TGGM-S-FE | メカニカル | ブラッシュドステンレススチール | タンデムハイゲート改札口 | ステンレス鋼 | 35 " | 96 " | カウンター/時計回り | ¥6,333,333 | 見積依頼
|
TGGE-S-FE | 電気 | ブラッシュドステンレススチール | タンデムハイゲート改札口 | ステンレス鋼 | 35 " | 96 " | カウンター/時計回り | ¥6,619,355 | 見積依頼
|
TGGM-P-FE | メカニカル | ブラックパウダーコート | タンデムハイゲート改札口 | 鋼 | 35 " | 96 " | カウンター/時計回り | ¥4,004,301 | 見積依頼
|
TGGE-P-FE | 電気 | ブラックパウダーコート | タンデムハイゲート改札口 | 鋼 | 35 " | 96 " | カウンター/時計回り | ¥4,290,321 | 見積依頼
|
HGGM-P-FE | メカニカル | ブラックパウダーコート | こんにちはゲート改札口 | 鋼 | 64 " | 57 " | 二者で行われる | ¥2,083,870 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。