TURNSTILE 1102E-BL-LE 3アーム
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
アイテム価格 | 回転ドア |
制御タイプ | 電気 |
終了 | ブラックパウダーコート |
Hardware | 同梱 |
材料 | ステンレス鋼 |
操作 | 1ウェイ |
全体の高さ | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 28 " |
全幅 | 24.25 " |
回転 | 右手 |
タイプ | 3アーム-右手 |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 67.5 |
船高(cm) | 109.86 |
船の長さ(cm) | 107.32 |
船幅(cm) | 107.95 |
HSコード | 7308909590 |
原産国 | CA |
モデル | 制御タイプ | 終了 | 操作 | 回転 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101-BL-FE | メカニカル | ブラックパウダーコート | 2ウェイ | 左手 | 3アーム-左手 | ¥773,213 | |
1101-BL-LE | メカニカル | ブラックパウダーコート | 1ウェイ | 左手 | 3アーム-左手 | ¥792,272 | |
1102-BL-FE | メカニカル | ブラックパウダーコート | 2ウェイ | 右手 | 3アーム-右手 | ¥773,213 | |
1102-BLL-LE | メカニカル | ブラックパウダーコート | 1ウェイ | 右手 | 3アーム-右手 | ¥796,099 | |
1101E-BL-FE | 電気 | ブラックパウダーコート | 2ウェイ | 左手 | 3アーム-左手 | ¥1,118,345 | |
1101E-BL-LE | 電気 | ブラックパウダーコート | 1ウェイ | 左手 | 3アーム-左手 | ¥1,118,345 | |
1102E-BL-FE | 電気 | ブラックパウダーコート | 2ウェイ | 右手 | 3アーム-右手 | ¥1,089,525 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。