TUFTILE TT2448-WS-YEL-1 Ada パッド イエロー 48 x 24 インチ
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
アイテム価格 | ADA警告パッド |
色 | イエロー |
深さ | 2 / 5 " |
設計 | 隆起した切り詰められたドーム |
インストール方法 | 注ぎたてのコンクリートに押し込み、硬化後に傘スタイルのアンカーで保持します |
長さ | 48 " |
材料 | 独自の耐紫外線性サーモポリマー |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 4.86 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 125.1 |
船幅(cm) | 64.14 |
HSコード | 3918901000 |
プロダクト | モデル | 色 | インストール方法 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TT2424-WS-CRD-1 | コロニアルレッド | 注ぎたてのコンクリートに押し込み、硬化後に傘スタイルのアンカーで保持します | 24 " | ¥26,009 | ||
TT2424-WS-YEL-1 | イエロー | 注ぎたてのコンクリートに押し込み、硬化後に傘スタイルのアンカーで保持します | 24 " | ¥26,009 | ||
TT2436-WS-BRD-1 | ブリックレッド | 注ぎたてのコンクリートに押し込み、硬化後に傘スタイルのアンカーで保持します | 36 " | ¥12,803 | ||
TT2436-WS-CRD-1 | コロニアルレッド | 注ぎたてのコンクリートに押し込み、硬化後に傘スタイルのアンカーで保持します | 36 " | ¥37,904 | ||
TT2424-SA-BRD-1 | ブリックレッド | アンカー、ファスナー、シーラントで硬化コンクリートに固定 | 24 " | ¥21,989 | ||
TT2424-SA-CRD-1 | コロニアルレッド | アンカー、ファスナー、シーラントで硬化コンクリートに固定 | 24 " | ¥21,989 | ||
TT2424-SA-YEL-1 | イエロー | アンカー、ファスナー、シーラントで硬化コンクリートに固定 | 24 " | ¥21,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。