TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 ボトルクーラー 横型 13立方フィート
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クーラーボトル |
アンプ | 7.3 |
色 | ブラック |
制御タイプ | サーモスタット |
コード長 | 7ft。 |
ドアヒンジ | 右 |
ドアタイプ | コールテン |
エネルギースター準拠 | いいえ |
Hz | 50 |
ドアの数 | 2 |
セクション数 | 1 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 30 " |
全体の高さ | 33.375 " |
全幅 | 64.625 " |
プラグタイプ | ネマ 5-15R |
冷蔵庫の容量 | 13 cu。 ft。 |
冷蔵庫スタイル | 商用ダイビング機材 |
冷蔵庫の温度範囲 | 33から38 F |
キャパシティ | 13 cu。 ft。 |
電圧 | 230V |
船の重量(kg) | 141.52 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 172.72 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 8418300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | ドアヒンジ | Hz | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBB-2 | 8.5 | 右左 | 60 | 28-11 / 16」 | 37 " | 15 13 / 16 " | 115V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。