TRUE TEMPER 1680100 グレイン スコップ 48 インチ ハンドル ポリ
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
アイテム価格 | グレインスクープ |
ブレードの長さ | 17.75 " |
ブレード材質 | ポリ |
ブレードタイプ | #10 |
ブレード幅 | 14.25 " |
色 | ナチュラル |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | ハードウッド |
ハンドルタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。