入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 校正分銅 |
校正証明書 | いいえ |
CLASS | 1 |
コンプライアンス | ANSI、ASTM |
終了 | 洗練された |
材料 | 316ステンレススチール |
測定タイプ | メトリック |
公称質量 | 100g |
個数 | 1 |
ウェイトスタイル | シリンダー |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 15.88 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8423900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。