入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージ保護コンセントストリップ |
色 | ブラック |
コード長 | 12ft。 |
深さ | 1-21 / 64」 |
ゲージ/導体 | 14/3 |
グレード | 住宅の |
住宅資材 | プラスチック |
Hz | 50/60 |
長さ | 11 11 / 16 " |
最大アンペア | 15 |
最大サージ電流 | 72kA |
医療グレード | いいえ |
取り付けスタイル | 鍵穴 |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
ノイズリダクション評価NRR | 最大20 dB |
アウトレットの数 | 7 |
変圧器コンセントの数 | 1 |
アウトレット中心距離 | 29mm標準、33mm最終標準および変圧器 |
電源インジケータ | 有り |
定格ジュール | 1080 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 2 3 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | コード長 | 深さ | Hz | 長さ | 取り付けスタイル | ノイズリダクション評価NRR | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLP76MSG | 3 13 / 32 " | クールグレー | 6ft。 | 1.5 " | 60 | 15 " | 壁 | 最大40 dB | ¥10,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。