TRIPP LITE SMART750RMXL2U Ups システム、750 Va、600W
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | UPSシステム |
バックアップ時間(半負荷/全負荷) | 20.7分/ 8.5分 |
コード長 | 10のフィート |
深さ | 13 " |
タイプを表示します。 | LCD |
高さ | 3" |
Hz | 60 Hz |
入力電流 | 7.5A |
入力電圧 | 120V AC |
医療グレード | いいえ |
取り付け | ラック |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 6 |
出力電圧 | 120V AC |
相 | 1 |
ポート | DB9 シリアル、EPO、USB |
電力定格 | 750VA |
特集 | 延長実行 |
乗り換え時間 | 2ミリ秒から4ミリ秒 |
UPSタイプ | ラインインタラクティブ |
ワット数 | 600W |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 20.48 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 電力定格 | コード長 | 深さ | 幅(Width) | 高さ | Hz | アイテム価格 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマート1500TSU | 1.44kVA | 5のフィート | 381 mm | 140 mm | 191 mm | 50 / 60ヘルツ | UPSシステム | タワー | ¥112,527 | ||
BP48V27-2US | - | - | - | - | - | - | バッテリーパック | - | ¥325,365 | ||
RBC36-SLT | - | - | - | - | - | - | 交換用バッテリー | - | ¥85,078 | ||
RBC48-SUTWR | - | - | - | - | - | - | 交換用バッテリー | - | ¥107,078 | ||
RBC52 | - | - | - | - | - | - | 交換用バッテリー | - | ¥17,320 | ||
RBC48V-HGTWR | - | - | - | - | - | - | 交換用バッテリー | - | ¥97,922 | ||
RBC72S | - | - | - | - | - | - | 交換用バッテリー | - | ¥134,807 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。