TRIPP LITE IS1800HG 絶縁変圧器病院 1.8kva
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 病院グレードの絶縁変圧器 |
色 | ホワイト |
コード長 | 10ft。 |
深さ | 12.2 " |
エンクロージャタイプ | 直立した塔 |
高さ | 7.75 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | 机上 |
NEMAプラグ構成 | ネマ 5-20P-HG |
アウトレットの数 | 6 |
出力電圧 | 120 VAC |
相 | 1 |
温度 立上り | 未評価 |
VA評価 | 1.8kVA |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 26.48 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。