定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TRIDON 62M36 ホースクランプ ステンレススチール 最小直径 1-3/4 - 10 個パック | AE3FGF 5CZD9

TRIDON 62M36 ホース クランプ ステンレス鋼 最小直径 1-3/4 - 10 個パック

在庫あり
アイテム:AE3FGF モデル:62M36相互参照:5CZD9

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,352 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemウォームギアホースクランプ
バンド素材300ステンレススチール
バンド幅5 / 16 "
クランプタイプ連動
住宅資材300ステンレススチール
最大クランプ径2.75 "
メートル法最大70 mm
メートル法最小45 mm
最小クランプ径1.75 "
SAE番号36
ねじ材300ステンレススチール
スクリューサイズ1 / 4 "
トルク10〜15インチポンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)8.13
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.11
HSコード7326908588
原産国MX

商品の詳細:

  • バンドスロット(長方形)
  • サブブランド:理想的

製品バリエーション

プロダクトモデルSAE番号バンド素材バンド幅ねじ材スクリューサイズ厚さトルク住宅資材価格
TRIDON 4117570 ホースクランプ 1 最小直径 Sae 175 - 10 個パック | AA7UEE 16P218 4117570175300ステンレススチール5 / 8 "メッキ炭素鋼3 / 8 "0.028 "125インチポンド300ステンレススチール¥15,555
TRIDON 4120070 ホースクランプ 1-1/4 最小直径 Sae 212 - 10 個パック | AA7UEF 16P219 4120070212300ステンレススチール5 / 8 "メッキ炭素鋼3 / 8 "0.028 "125インチポンド300ステンレススチール¥15,569
TRIDON 4125070 ホースクランプ 1-3/4 最小直径 Sae 262 - 10 個パック | AA7UEG 16P220 4125070262300ステンレススチール5 / 8 "メッキ炭素鋼3 / 8 "0.028 "125インチポンド300ステンレススチール¥15,625
TRIDON 4130070 ホースクランプ 2-1/4 最小直径 Sae 312 - 10 個パック | AA7UEH 16P221 4130070312300ステンレススチール5 / 8 "メッキ炭素鋼3 / 8 "0.028 "125インチポンド300ステンレススチール¥15,965
TRIDON 4135070 ホースクランプ 2-3/4 最小直径 Sae 362 - 10 個パック | AA7UEJ 16P222 4135070362300ステンレススチール5 / 8 "メッキ炭素鋼3 / 8 "0.028 "125インチポンド300ステンレススチール¥16,079
TRIDON 4140070 ホースクランプ 3-1/4 最小直径 Sae 412 - 10 個パック | AA7UEK 16P223 4140070412300ステンレススチール5 / 8 "メッキ炭素鋼3 / 8 "0.028 "125インチポンド300ステンレススチール¥16,341
TRIDON 4145070 ホースクランプ 3-3/4 最小直径 Sae 462 - 10 個パック | AA7UEL 16P224 4145070462300ステンレススチール5 / 8 "メッキ炭素鋼3 / 8 "0.028 "125インチポンド300ステンレススチール¥16,475

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TRIDON 62M36 ホース クランプ ステンレス鋼 最小直径 1-3/4 - 10 個パック
¥2,352 /単価