TRICO PE-7008 ピストンオイル潤滑システム、容量 8 L、金属、150 cc/min。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 給油装置 |
ボア径 | 4 / 6ミリメートル |
出力方向 | 左 |
Hz | 60 |
最大。 出力圧力 | 2 MPaで |
出力 | 150cc /分。 |
出力パワー | 25W |
出力音量 | 150cc /分。 |
出力 | 56W |
製品データシート | trico-pe-6003-l.pdf |
リザーバーマテリアル | 金属 |
タイプ | PE-70 |
電圧 | 110V |
プロダクト | モデル | タイプ | 出力 | 貯水池容量 | リザーバーマテリアル | 出力方向 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-6003-L | PE-60 | 150cc /分。 | - | プラスチック | 左 | ¥389,298 | 見積依頼
| |
PE-6003-R | PE-60 | 150cc /分。 | - | プラスチック | 右 | ¥389,298 | 見積依頼
| |
PE-6004-L | PE-60 | 150cc /分。 | - | - | 左 | ¥402,106 | 見積依頼
| |
PE-6004-R | PE-60 | 150cc /分。 | - | - | 右 | ¥402,106 | 見積依頼
| |
PE-6006-L | PE-60 | 150cc /分。 | - | - | 左 | ¥491,529 | 見積依頼
| |
PE-6006-R | PE-60 | 150cc /分。 | - | 金属 | 右 | ¥491,529 | 見積依頼
| |
PE-7006 | PE-70 | 150cc /分。 | - | - | 左 | ¥570,225 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。