入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動潤滑ポンプ |
コンテナのサイズ | 2L |
マックス 出力 | 6cc/時間 |
最小。 出力 | 3cc/時間 |
ストロークあたりのオンス | 60 |
コンセントサイズ | 5 / 16」-24 |
出力 | 3~6cc/サイクル |
製品データシート | trico-pe-1202-05.pdf |
時間間隔 | 60 |
タイプ | PE-12 |
船の重量(kg) | 3.78 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413190000 |
原産国 | TW |
A.このポンプは、最大2リットルの潤滑油をリザーバーに保管するのに理想的です。
A.定格圧力は40psiです。
プロダクト | モデル | 出力 | 最小。 出力 | マックス 出力 | 時間間隔 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-1202-05 | 3~6cc/サイクル | 36cc/時間 | 72cc/時間 | - | PE-12 | ¥274,008 | ||
PE-1202-10 | 3~6cc/サイクル | 18cc/時間 | 36cc/時間 | - | PE-12 | ¥298,804 | ||
PE-1202-15 | 3~6cc/サイクル | 12cc/時間 | 24cc/時間 | - | PE-12 | ¥295,698 | ||
PE-1202-30 | 3~6cc/サイクル | 6cc/時間 | 12cc/時間 | - | PE-12 | ¥300,953 | ||
PE-3003 | 3.33cc/秒 | 0.2cc/時間 | - | - | PE-30 | ¥634,873 | ||
PE-2202-06 | 6cc/サイクル | 15cc/時間 | 適用されない | - | PE-22 | ¥179,057 | 見積依頼
| |
PE-2002-15 | 15cc/サイクル | 15cc/時間 | 適用されない | - | PE-20 | ¥160,729 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。