TRICO 33455 機械同期ユニット グリスディスペンサー 容量125cc モビリスSHC 220
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マシンシンクロユニット |
容量 | 125のCC |
接続 | 3/8 "MNPT |
グリース増粘剤 | リチウムコンプレックス |
グリースタイプ | モビリスShc220 |
入力電圧 | 12-24 |
マックス。 使用圧力 | 800 psi |
NLGIグレード | 2 |
作動圧力 | 425のプサイ |
出力電圧 | 5 |
電源インジケータ | 赤信号 |
電源 | VDC |
中継ボックス奥行 | 3.35 " |
中継ボックスの高さ | 1.26 " |
中継ボックス幅 | 1.93 " |
タイプ | マシンシンクロユニット |
配線長 MSP側 | 3.54 " |
配線長 電源入力 | 2.28ft。 |
配線長 電源出力 | 14.76ft。 |
モデル | タイプ | 容量 | 電源 | グリースタイプ | NLGIグレード | グリース増粘剤 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33458 | マシンシンクロユニット | 125のCC | VAC | エクソン ユニレックス EP 2 | 2 | リチウムコンプレックス | ¥81,197 | 見積依頼
|
33457 | マシンシンクロユニット | 125のCC | VAC | モービルグリース Xhp 222 | 2 | リチウムコンプレックス | ¥81,197 | 見積依頼
|
33459 | マシンシンクロユニット | 125のCC | VAC | モビリスShc100 | 2 | リチウムコンプレックス | ¥82,120 | 見積依頼
|
33461 | マシンシンクロユニット | 125のCC | VAC | モビリスShc220 | 2 | リチウムコンプレックス | ¥82,120 | 見積依頼
|
33452 | マシンシンクロユニット | 125のCC | VDC | エクソン ユニレックス EP 2 | 2 | リチウムコンプレックス | ¥75,206 | 見積依頼
|
33454 | マシンシンクロユニット | 125のCC | VDC | モービルグリース Fm 222 | 2 | アルミニウムコンプレックス | ¥75,889 | 見積依頼
|
33451 | マシンシンクロユニット | 125のCC | VDC | モービルグリース Xhp 222 | 2 | リチウムコンプレックス | ¥75,206 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。