入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 連絡先のヒント |
接続スタイル | ねじ付き |
使用のため | Tregaskiss Robotic CA3、TA3、G2、ThruArm G2、G1 水冷自動 MIG ガン、Bernard BTB MIG ガン、250 Amp S-Gun(TM) MIG ガン、TGX MIG ガン、T-Gun(TM) 水冷 MIGガン、Clean Air(TM) ヒューム抽出ガン |
材料 | 銅 |
形式 | 延長された |
タイプ | 延長された |
ワイヤーサイズ | 0.040 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 1.02 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。