TPICORP。HF5848TC電気ヒーター4.8kW15086 BtuH
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 携帯用電気ヒーター |
エアーフロー | CFM 160 |
アンペアAC | 20.0/17.3 |
ところで | 15,086 |
深さ | 40.12 " |
高さ | 11 " |
ハウジング仕上げ | ベージュ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
kW | 4.8 |
相 | 1 |
温度 立上り | 55度F |
電圧 | 240/208 |
幅(Width) | 10.62 " |
船の重量(kg) | 8.15 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8516290000 |
プロダクト | モデル | アンペアAC | ところで | kW | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF5840TC | 16.6/14.4 | 13,652 | 4.0 | 45度F | ¥64,172 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。