入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 食品グレードのゴミ箱はトップにできます |
色 | レッド |
直径 | 25.125 " |
コンテナサイズに適合 | 35、40、45、50、55ガロン。 |
高さ | 2" |
材料 | ポリエチレン |
オープニングクロージャータイプ | スナップ方式の |
形状 | ラウンド |
トップデザイン | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
タイプ | ラウンド |
船の重量(kg) | 1.67 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。