TOUGH GUY 4PGR4 ゴミ箱トップスイング グレー 20-1/2 L
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
アイテム価格 | ゴミ箱トップ |
色 | グレー |
コンテナサイズに適合 | 35または50ガロン。 |
高さ | 6.5 " |
長さ | 20.5 " |
材料 | プラスチック |
オープニングクロージャータイプ | スイング |
形状 | 正方形である |
トップデザイン | ドロップトップ |
タイプ | ドロップトップ |
幅(Width) | 20.5 " |
船の重量(kg) | 2.14 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 51.82 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 形状 | 色 | 直径 | トップデザイン | タイプ | 幅(Width) | コンテナサイズに適合 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F628 | 長方形 | ブラック | - | ドロップトップ | フリッパー | 11.5 " | 23ギャル。 | 4 4 / 5 " | ¥13,410 | ||
2PYW9 | ラウンド | シルバー | 13.75 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | - | 14 " | 6ガロン。 | 4" | ¥2,046 | ||
2PYX1 | ラウンド | シルバー | 16.25 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | - | 16.5 " | 10ガロン。 | 4" | ¥2,488 | ||
2PYX2 | ラウンド | シルバー | 17.625 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | - | 18 " | 20ガロン。 | 4" | ¥2,771 | ||
2PYX3 | ラウンド | シルバー | 21 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | - | 20 " | 31ガロン。 | 4" | ¥2,936 | ||
4PGP2 | 正方形である | ベージュ | - | ドーム | - | 10.75 " | 7ガロン。 | 5" | ¥2,371 | ||
4PGP3 | 正方形である | ブラック | - | ドーム | - | 10.88 " | - | 5.5 " | ¥2,371 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。