TOUGH GUY 4PGH9 医療廃棄物容器 ステンレス鋼 3-1/2g
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
アイテム価格 | 医療廃棄物コンテナ |
容量 | 3.5ガロン。 |
色 | シルバー |
直径 | 10 " |
高さ | 15.75 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付けスタイル | 自立 |
形状 | ラウンド |
トップタイプ | ステップオン、自動開閉 |
船の重量(kg) | 3.33 |
船高(cm) | 49.53 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 7323930080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。