アイテム価格 | ドラムトップ |
色 | ブラック |
直径 | 24.5 " |
コンテナサイズに適合 | 55ガロン。 |
高さ | 11.5 " |
材料 | 粉体塗装スチール |
オープニングクロージャータイプ | スイング |
形状 | ラウンド |
トップデザイン | ドーム |
タイプ | 自動開閉ドア付き |
船の重量(kg) | 6.23 |
船高(cm) | 68.07 |
船の長さ(cm) | 68.07 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 7323940080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。