TOUGH GUY 48L066 アッシュトレイ 13-1/2 ガロン ブラック
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
アイテム価格 | 灰皿 |
基本径 | 10 " |
容量 | 13-1 / 2ガロン |
色 | ブラック |
終了 | パウダーコート、テクスチャード加工 |
高さ | 20 " |
材料 | ステンレス鋼 |
開口部の数 | 1 |
開口部サイズ | 10 " |
トップデザイン | ドロップトップ |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 基本径 | 容量 | 色 | 終了 | 高さ | 開口部サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48L068 | 8" | 1-3 / 4ガロン | クロム | クロム | 22 " | 8" | ¥64,234 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。