TOUGH GUY 423H92 ウォーターホース、PVC、長さ 75 フィート、直径 3/4 インチ、グリーン
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
アイテム価格 | 水のホース |
接続 | Ght |
カップリング材料 | 真鍮 |
デューティ | ヘビー |
XNUMX時間あたりのガロン | 900 |
ホースカラー | グリーン |
直径内ホース | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 75ft。 |
ホース材質 | PVC |
最大圧力 | 500のプサイ |
プライの数 | 5 |
最大動作温度。 | 130度F |
使用する | コールド |
船の重量(kg) | 6.53 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。