TOUGH GUY 423H91 給水ホース、直径 75 フィート x 3/4 インチ、高耐久、PVC、500 Psi、ブラック
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
アイテム価格 | ヘビーデューティーウォーターホース |
接続 | Ght |
カップリング材料 | 真鍮 |
XNUMX時間あたりのガロン | 900 |
ホースカラー | ブラック |
直径内ホース | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 75ft。 |
ホース材質 | PVC |
最大圧力 | 500のプサイ |
プライの数 | 5 |
最大動作温度。 | 130度F |
タイプ | 水のホース |
重量容量 | 1200ポンド |
船の重量(kg) | 6.31 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。