入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | お湯ホース |
接続 | Ght |
カップリング材料 | アルミニウム |
XNUMX時間あたりのガロン | 700 |
ホースカラー | レッド |
直径内ホース | 5 / 8 " |
ホースの長さ | 25ft。 |
ホース材質 | ラバー |
最大圧力 | 400のプサイ |
プライの数 | 3 |
最大動作温度。 | 180度F |
タイプ | 水のホース |
重量容量 | 1200ポンド |
船の重量(kg) | 2.61 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。