アイテム価格 | 回転スクラブ ブラシ |
耐酸性 | 有り |
ブロック素材 | プラスチック |
ブロックサイズ | 8" |
剛毛の色 | ブラウン |
ブリストル素材 | ナイロン |
ブラシの長さ | 8" |
ブラシ幅 | 3.5 " |
FDA準拠 | いいえ |
材料を埋める | ナイロン、120 グリット |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
温度 抵抗 | 有り |
トリムの長さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。