入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | かまどブラシ |
ブラシ径 | 1〜2インチ |
ブラシの長さ | 7" |
塗りつぶしタイプ | 天然毛 |
ハンドル径 | 1/4インチ |
ハンドルの長さ | 35 " |
ハンドルタイプ | 1 "リング付きワイヤーハンドル |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
タイプ | シングルスパイラル/シングルステム |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブラシ径 | ブラシの長さ | 塗りつぶしタイプ | ハンドルの長さ | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ECX6 | 2" | 6" | 剛毛 | 18 " | 木製とツイストワイヤー | 冷蔵庫コイルブラシ | 24 " | ¥2,358 | ||
3ECX7 | 2-1 / 4」 | 7" | ポリ | 17 " | 木製とツイストワイヤー | 冷蔵庫コイルブラシ | 24 " | ¥2,326 | ||
3ECX8 | 3/4 x 1-1/2" | 12 " | 合成 | 15 " | 木製 | 冷蔵庫コイルブラシ | 28 " | ¥2,571 | ||
3ECX9 | 3/4 x 1-1/2" | 12 " | ポリ | 22 " | 木製とツイストワイヤー | 冷蔵庫コイルブラシ | 28 " | ¥2,571 | ||
3ECY3 | 1/2 x 1 " | 7" | 天然毛 | 29 " | 木製とツイストワイヤー | かまどブラシ | 36 " | ¥2,458 | ||
3ECY5 | 1〜2インチ | 7" | 天然毛 | 14 " | 1 "リング付きワイヤーハンドル | かまどブラシ | 21 " | ¥2,507 | ||
3ECY6 | 1/2 x 1 " | 7" | 天然毛 | 14 " | 木製とツイストワイヤー | かまどブラシ | 21 " | ¥2,605 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。