TOUGH GUY 3A324 押しほうきパルミラ街路清掃
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
アイテム価格 | プッシュほうき |
耐酸性 | 有り |
ブロック素材 | ハードウッド |
ブロックサイズ | 16 " |
剛毛の色 | ブラウン |
ブリストル素材 | パルミラ |
ほうきアプリケーション | ラフ |
ほうき接続タイプ | ねじ付き |
ほうきの種類 | ストリートスイープ |
カラーコーディングシステム | いいえ |
トリムの長さ | 6.25 " |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 18.52 |
船の長さ(cm) | 47.02 |
船幅(cm) | 37.01 |
HSコード | 9603908030 |
原産国 | LK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。