アイテム価格 | おもちゃのほうき |
耐酸性 | いいえ |
剛毛の色 | (フィニアン・タン) |
ブリストル素材 | あぶらな科 (キャベツ、はくさい、非結球あぶらな科類など) |
ほうきグレード | 軽量 |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドルの色 | (フィニアン・タン) |
ハンドル径 | 27 / 32 " |
ハンドルの長さ | 21 " |
ハンドル材料 | 木材 |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
スイープフェイス | 7" |
トリムの長さ | 10 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9603106000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。