アイテム価格 | オーブンブラシ |
耐酸性 | いいえ |
剛毛の色 | ブラック |
ブリストル素材 | 炭素鋼 |
ブラシの長さ | 5.5 " |
ブラシ幅 | 1.5 " |
カラーコーディングシステム | いいえ |
FDA準拠 | いいえ |
ハンドルの色 | (フィニアン・タン) |
ハンドルの長さ | 39 " |
ハンドル材料 | 木材 |
全体の長さ(Overall Length) | 39 " |
温度 抵抗 | 有り |
トリムの長さ | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。