入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプブラシ |
耐酸性 | はい |
剛毛の色 | ホワイト |
ブリストル素材 | ポリエステル |
ブラシ径 | 1 / 2 " |
ブラシの長さ | 5" |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドルの長さ | 7" |
ハンドル材料 | ツイストワイヤーステム |
ハンドルタイプ | ワイヤーループ付きストレート |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
トリムの長さ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブラシ径 | ハンドル材料 | トリムの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1YTE2 | 1 / 4 " | 亜鉛めっきされた | 1 / 4 " | ¥1,523 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。