入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 銅管継手ブラシ |
耐酸性 | はい |
剛毛の色 | ベージュ |
ブリストル素材 | ワイヤー |
ブラシ径 | 3 / 4 " |
ブラシの長さ | 1" |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドルの長さ | 3.25 " |
ハンドル材料 | ABS |
ハンドルタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
トリムの長さ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。