アイテム価格 | アイアンスタイルのスクラブブラシ |
耐酸性 | いいえ |
ブロック素材 | プラスチック |
ブロックサイズ | 6" |
剛毛の色 | ホワイト |
ブラシの長さ | 6" |
ブラシ幅 | 3" |
FDA準拠 | いいえ |
材料を埋める | 合成 |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドル材料 | プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
トリムの長さ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | LK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。