TOUGH GUY 1NE74 ダストモップキット マイクロファイバー 48 インチ 洗濯可能
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
アイテム価格 | ダストモップキット |
抗菌剤 | いいえ |
色 | 青 |
カラーコーディングシステム | いいえ |
接続タイプ | クリップオン |
深さ | 6" |
エンドタイプ | ループ |
フレーム材料 | 金属 |
ハンドル材料 | 木材 |
洗濯可能 | 有り |
長さ | 48 " |
材料 | マイクロファイバー |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 127.25 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 9603900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | エンドタイプ | ハンドルの長さ | 洗濯可能 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NE71 | 6" | 青 | 6" | ループ | 60 " | 有り | 18 " | マイクロファイバー | ¥6,670 | ||
1NE72 | 6" | 青 | 6" | ループ | 60 " | 有り | 24 " | マイクロファイバー | ¥8,718 | ||
1NE73 | 6" | 青 | 6" | ループ | 60 " | 有り | 36 " | マイクロファイバー | ¥11,217 | ||
1TZD9 | 5" | ホワイト | 5" | カット | 60 " | いいえ | 24 " | ほうれんそう | ¥7,862 | ||
1TZE1 | 5" | ホワイト | 5" | カット | 60 " | いいえ | 36 " | ほうれんそう | ¥9,279 | ||
1TZE2 | 5" | ホワイト | 5" | カット | 60 " | いいえ | 48 " | ほうれんそう | ¥11,657 | ||
56FJ79 | - | - | 3" | カット | 63 1 / 2 " | 有り | - | - | ¥10,136 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。