TOUGH GUY 1ELK4 ペール 19 クォート グレー プラスチック
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
アイテム価格 | バケツ |
容量 | 19qt。 |
色 | グレー |
高さ | 11 " |
長さ | 16 " |
材料 | プラスチック |
形状 | 長方形の |
幅(Width) | 12.75 " |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 45.21 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。