アイテム価格 | ワイヤブラシ |
ブリストル素材 | 真鍮 |
ハンドルの長さ | 5.75 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | プラスチック |
行の数 | 3 x 20 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
トリムの長さ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。