TORNADO 98190 ウォークビハインド カーペット エクストラクター 20 ガロン 120v
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
アイテム価格 | カーペットエクストラクターの後ろを歩く |
ブラシ速度 | 1800回転 |
クリーニングパス | 19 " |
コード長 | 75ft。 |
材料 | 成形プラスチック |
電源 | 120V |
回収タンク容量 | 20ガロン。 |
ソリューションタンク容量 | 20ガロン。 |
真空モーター | 3ステージ、2 HP |
船の重量(kg) | 115.67 |
船高(cm) | 123.19 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8479892000 |
プロダクト | モデル | コード長 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
98150 | 20ft。 | 回転成形ポリエチレン | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。