アイテム価格 | ラドンファン |
CFM @ 0.000インチSP | 160 |
CFM @ 0.500インチSP | 120 |
CFM @ 0.750インチSP | 110 |
CFM @ 1.000インチSP | 90 |
CFM @ 1.500インチSP | 60 |
深さ | 14 " |
ダクト径に適合します。 | 3" |
フランジ幅 | 5.375 " |
高さ | 14.13 " |
ハウジング径 | 14-1 / 8」 |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
流入口および流出口の直径。 | 3-1 / 2」 |
長さ | 11.125 " |
最大アンペア | 0.80 |
最大ワット数 | 50 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 7.16 |
船高(cm) | 43.43 |
船の長さ(cm) | 33.4 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。