アイテム価格 | 圧力検知スイッチ |
深さ | 3" |
ディファレンシャル(インチWC) | .02 |
電気定格 | 15 アンペア、無誘導、277 VAC まで |
演算 | 正圧、負圧、または差圧に基づいて電気機器のオンまたはオフを切り替えるために使用します |
高さ | 6.25 " |
取り付け穴OC | 3-3 / 4インチ |
取り付け場所 | ダイヤフラム垂直 |
動作温度 範囲 | -40〜190 F |
圧力設定範囲 | .05 ~ 12.0 インチトイレ |
サンプルラインコネクタ | 1/4 インチ外径チューブ |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | H VAC /汎用 |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9032896025 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。